木工 ビスケットのおすすめ人気ランキング

2026/03/17更新
105件の「木工 ビスケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビスケットジョイナー」、「ジョイントカッター」、「ダボ穴工具」などの商品も取り扱っております。
ブナの圧縮材。木工用接着剤の水分で圧縮材が復元し、正確に位置決めします。
用途ジョイントカッタで使用します
1袋(100個)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木工用接着剤により膨張し、キャビネット・額縁・箱物・引き出しの製作に最適
用途TRITON ビスケットジョインター600W TBJ001用ビスケット
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

継ぎ手加工用のジョイントプレートです。 ブナの圧縮材で出来ており、ボンドの水分で膨張し、強固に固定します。
用途額縁の留め継ぎ。家具の箱物製作。
1箱(1000枚)
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コードレスで額縁の留め加工、各種家具の継ぎ手加工がラクラクきれい!
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 3 回転数(min-1[r.p.m]) 6500 最大切込深さ(mm) 20 刃物外径(mm) 100 刃物内径(mm) 22 充電時間(分) 22 バッテリー リチウムイオン 全長(mm) 351 仕様 集じん機に接続可能 作業量(目安) [メラピ材/ストッパNo.20(切込深さ12.3mm)時]約200回。(1充電辺り) 質量(kg) 2.8(バッテリ含む)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単、そして確実に美しい継ぎ手加工!握りやすい細径ボディ!!
刃物外径(Φmm) 100 刃物内径(Φmm) 22 回転数(min-1[r.p.m]) 11000 最大切削深さ(mm) 20 電源(V) 単相100 電流(A) 7.3 消費電力(W) 701 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 461 仕様 二重絶縁、集じん機に接続可能 付属品 超硬カッタ、アングルガイド、ダストバッグ、セットプレート、ロックナットレンチ20(782401-1)、プラスチックケース 質量(kg) 2.3
1台
45,980 税込50,578
7日以内出荷

1箱(450個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ビーチ材のビスケットダボです。
用途家具のジョイント 厚さ(mm) 4 材質 ビーチ
1セット(100個)
1,298 税込1,428
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非毒性で無溶剤そして水で拭き取ることができ、従来の耐水性木工用接着剤よりも安全に使用することができます。 初期接着力が強く、軟化させなくても簡単にサンディングできます。
用途屋内外。 主な用途 木材 主成分 架橋型ポリビニルアセテート樹脂 粘度 4200cps オープンタイム(分) 10 強度 4000psi 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 可使温度(℃) 8.3 主なワーク パーツ
1本(115mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑丈な鋳造アルミニウム製ベース、フェンス、ハウジングを備えたビスケットジョインターは、精度と耐久性に優れています。 様々な家具や棚の丈夫な継ぎ目を作ります。
用途ビスケットでの木材の接ぎ作業のための溝切り作業に。 質量(kg) 2.65 消費電力(W) 600 回転数(min-1[r.p.m]) 約10300 ノコ刃内径(Φmm) 22 ノコ刃外径(Φmm) 100 角度調整範囲 フェンス:0~90
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用 シャンク径S(Φmm) 6 刃径A(Φmm) 28 仕様 コロ付 材質 超硬 全長(mm) 55 シャンク径d(Φmm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドミノジョイントカッター加工後の継ぎ手加工用の楕円チップです。ダボやビスケットに比べ強度があります。 ブナの圧縮材で出来ており、ボンドの水分で膨張し、強固に固定します。
用途木工作業
1箱(780個)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ダボ接合用の穴の高さと深さと角度を正確にコントロールし、ワンアクションで2つの穴を32mm間隔で同時にあけることができます。
用途ダボ接合用の穴あけ作業に。 質量(kg) 2.9 消費電力(W) 570 ドリル径 8mm(2mm) 回転数(min-1[r.p.m]) 約14000 穴間隔(mm) 32mm 穴深さt(mm) 0~38
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

木材に横溝を加工する刃物です。
用途トリーマ用 シャンク径(Φmm) 6 刃数 4 切込深さ(mm) 7.5
1本
9,498 税込10,448
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビスを使わず木材を接合する「ダボ継ぎ」に便利です。ダボ継ぎのダボとしてご使用ください。
用途ダボ継ぎ用のダボ。 材質
1パック(40本)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

和タンス等の上下のツナギ用に、又軽い物を乗せる棚板の棚受けにご使用ください。
材質 ブナ
1袋(100本)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

木材同士の接着に最適。乾燥時間が短く作業性にすぐれる。自然な褐色・木材色の仕上がり。耐水性があるので屋内・屋外を問わず使用可能。硬化後は塗装・研磨・切削が可能ホルムアルデヒド、フタル酸系可塑剤を使用していない。安全性が高い接着剤です。
用途木材、布、紙の接着 危険物の類別 非危険物
1本(118mL)ほか
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベンチスタンド
適合 M6、M6SB、M12BA、M8V2、M8SA2、M12V2、M12SA2、CJ110M、CJ110MV、CJ120、CJ120V(M8、M12、CJ65SC、CJ65TC、CJ70V、。CJ65VC) テーブル高さ(mm) 400 テーブル(長さL×幅W)(mm) (作業面)550×400
1台
18,980 税込20,878
欠品中